374,00 €/ Stückexkl. MwSt
437,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 4000 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 63 |
Kennziffer | Pi 40006-011 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Anschluss | 3/4" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
110,00 €/ Stückexkl. MwSt
128,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202696,80 €/ Stückexkl. MwSt
113,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202684,40 €/ Stückexkl. MwSt
98,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.202783,00 €/ Stückexkl. MwSt
97,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026