Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 40004-015 NG40 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522371
  • Hersteller:77978463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

454,00 €/ Stückexkl. MwSt

531,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 4000
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
40
Kennziffer
Pi 40004-015
Max. Betriebsdruck
400 bar
Anschluss
1/2" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21004DNPS3

  • ERIKS:13521120
  • Manufacturer:78260929

85,80 €/ Stückexkl. MwSt

100,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22004DNPS6

  • ERIKS:13521146
  • Manufacturer:77960859

78,50 €/ Stückexkl. MwSt

91,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23004DNPS10

  • ERIKS:12499666
  • Manufacturer:77925571

67,70 €/ Stückexkl. MwSt

79,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24004DNPS16

  • ERIKS:13521189
  • Manufacturer:78260937

67,10 €/ Stückexkl. MwSt

78,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026