Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 3730-013 NG300 Doppelschaltfilter 200bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522358
  • Hersteller:77810468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.879,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.198,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 370
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
300
Kennziffer
Pi 3730-013
Max. Betriebsdruck
210 bar
Anschluss
1.1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2130PS3

  • ERIKS:13521143
  • Manufacturer:77680176
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5130PS6

  • ERIKS:13521330
  • Manufacturer:77955107

180,00 €/ Stückexkl. MwSt

210,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3130PS10

  • ERIKS:13521242
  • Manufacturer:77680366

170,00 €/ Stückexkl. MwSt

198,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4130PS25

  • ERIKS:13521311
  • Manufacturer:77680481

157,00 €/ Stückexkl. MwSt

183,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027