Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 3711-013 NG110 Doppelschaltfilter 315bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522347
  • Hersteller:77810385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.496,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.750,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 370
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
110
Kennziffer
Pi 3711-013
Max. Betriebsdruck
315 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2111PS3

  • ERIKS:13521140
  • Manufacturer:77680150
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5111PS6

  • ERIKS:13521328
  • Manufacturer:77943525

110,00 €/ Stückexkl. MwSt

128,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3111PS10

  • ERIKS:13521239
  • Manufacturer:77680333

96,80 €/ Stückexkl. MwSt

113,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4111PS25

  • ERIKS:13521308
  • Manufacturer:77680465

93,10 €/ Stückexkl. MwSt

108,93 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026