Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 3705-013 NG50 Doppelschaltfilter 315bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522335
  • Hersteller:77810302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.405,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.643,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 370
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
50
Kennziffer
Pi 3705-013
Max. Betriebsdruck
315 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2105PS3

  • ERIKS:13521135
  • Manufacturer:77680135

78,50 €/ Stückexkl. MwSt

91,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5105PS6

  • ERIKS:13521326
  • Manufacturer:77943509

71,70 €/ Stückexkl. MwSt

83,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3105PS10

  • ERIKS:13521237
  • Manufacturer:77680325

63,80 €/ Stückexkl. MwSt

74,65 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4105PS25

  • ERIKS:13521306
  • Manufacturer:77680440

59,80 €/ Stückexkl. MwSt

69,97 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026