2.152,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.517,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 3700 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 400 |
Kennziffer | Pi 37040-015 FL |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Anschluss | Flanschanschluss DN38 |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
291,00 €/ Stückexkl. MwSt
340,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026274,00 €/ Stückexkl. MwSt
320,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027255,00 €/ Stückexkl. MwSt
298,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027251,00 €/ Stückexkl. MwSt
293,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026