Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 37025-015 NG250 Doppelschaltfilter 200bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522325
  • Hersteller:78259863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.841,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.153,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 3700
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
250
Kennziffer
Pi 37025-015
Max. Betriebsdruck
200 bar
Anschluss
1.1/2" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21025DNPS3

  • ERIKS:13521131
  • Manufacturer:78227514

213,00 €/ Stückexkl. MwSt

249,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22025DNPS6

  • ERIKS:12960901
  • Manufacturer:77960834
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23025DNPS10

  • ERIKS:13521179
  • Manufacturer:77925613

180,00 €/ Stückexkl. MwSt

210,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24025DNPS16

  • ERIKS:13521200
  • Manufacturer:78261075

178,00 €/ Stückexkl. MwSt

208,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026