1.460,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.708,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 3700 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 100 |
Kennziffer | Pi 37010-015 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
135,00 €/ Stückexkl. MwSt
157,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026121,00 €/ Stückexkl. MwSt
141,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026107,00 €/ Stückexkl. MwSt
125,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026105,00 €/ Stückexkl. MwSt
122,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026