1.358,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.588,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 3700 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 63 |
Kennziffer | Pi 37006-012 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 5 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
110,00 €/ Stückexkl. MwSt
128,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202696,80 €/ Stückexkl. MwSt
113,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202684,40 €/ Stückexkl. MwSt
98,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.202783,00 €/ Stückexkl. MwSt
97,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026