Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 3645-013 NG450 Mitteldruckfilter 210bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522295
  • Hersteller:77883648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

779,00 €/ Stückexkl. MwSt

911,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 360
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
450
Kennziffer
Pi 3645-013
Max. Betriebsdruck
210 bar
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2145PS3

  • ERIKS:13521144
  • Manufacturer:77680184

265,00 €/ Stückexkl. MwSt

310,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5145PS6

  • ERIKS:13521331
  • Manufacturer:77955115

249,00 €/ Stückexkl. MwSt

291,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3145PS10

  • ERIKS:13521243
  • Manufacturer:77680374

241,00 €/ Stückexkl. MwSt

281,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4145PS25

  • ERIKS:13521312
  • Manufacturer:77680499

228,00 €/ Stückexkl. MwSt

266,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026