504,00 €/ Stückexkl. MwSt
589,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 360 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 300 |
Kennziffer | Pi 3630-060 |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
180,00 €/ Stückexkl. MwSt
210,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026170,00 €/ Stückexkl. MwSt
198,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027157,00 €/ Stückexkl. MwSt
183,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027