377,00 €/ Stückexkl. MwSt
441,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 360 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 80 |
Kennziffer | Pi 3608-012 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss | 3/4" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 5 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
101,00 €/ Stückexkl. MwSt
118,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202689,80 €/ Stückexkl. MwSt
105,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202677,80 €/ Stückexkl. MwSt
91,03 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202675,20 €/ Stückexkl. MwSt
87,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026