398,00 €/ Stückexkl. MwSt
465,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 360 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 50 |
Kennziffer | Pi 3605-015 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss | 1/2" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
78,50 €/ Stückexkl. MwSt
91,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202671,70 €/ Stückexkl. MwSt
83,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202663,80 €/ Stückexkl. MwSt
74,65 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202659,80 €/ Stückexkl. MwSt
69,97 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026