Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 3411-012 NG110 Mitteldruckfilter 350bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522237
  • Hersteller:77874449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

411,00 €/ Stückexkl. MwSt

480,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 340
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
110
Kennziffer
Pi 3411-012
Max. Betriebsdruck
350 bar
Anschluss
Flanschanschluss DN15
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch 5 bar
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2111PS3

  • ERIKS:13521140
  • Manufacturer:77680150
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5111PS6

  • ERIKS:13521328
  • Manufacturer:77943525

110,00 €/ Stückexkl. MwSt

128,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3111PS10

  • ERIKS:13521239
  • Manufacturer:77680333

96,80 €/ Stückexkl. MwSt

113,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4111PS25

  • ERIKS:13521308
  • Manufacturer:77680465

93,10 €/ Stückexkl. MwSt

108,93 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026