Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 30010-012 NG100 Mitteldruckfilter 315bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522197
  • Hersteller:78208050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

409,00 €/ Stückexkl. MwSt

478,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 3000
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
100
Kennziffer
Pi 30010-012
Max. Betriebsdruck
315 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch 5 bar
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21010DNPS3

  • ERIKS:13521126
  • Manufacturer:78227472

135,00 €/ Stückexkl. MwSt

157,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22010DNPS6

  • ERIKS:13521152
  • Manufacturer:77960875

121,00 €/ Stückexkl. MwSt

141,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23010DNPS10

  • ERIKS:13521175
  • Manufacturer:77925597

107,00 €/ Stückexkl. MwSt

125,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24010DNPS16

  • ERIKS:13521195
  • Manufacturer:78261000

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

122,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026