Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 30006-013 NG63 Mitteldruckfilter 315bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522192
  • Hersteller:78304214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

449,00 €/ Stückexkl. MwSt

525,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 3000
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
63
Kennziffer
Pi 30006-013
Max. Betriebsdruck
315 bar
Anschluss
3/4" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21006DNPS3

  • ERIKS:13521123
  • Manufacturer:78260960

110,00 €/ Stückexkl. MwSt

128,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22006DNPS6

  • ERIKS:13521149
  • Manufacturer:77960867

96,80 €/ Stückexkl. MwSt

113,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23006DNPS10

  • ERIKS:13521172
  • Manufacturer:77925589

84,40 €/ Stückexkl. MwSt

98,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24006DNPS16

  • ERIKS:13521192
  • Manufacturer:78260978

83,00 €/ Stückexkl. MwSt

97,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026