255,00 €/ Stückexkl. MwSt
298,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 3000 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 40 |
Kennziffer | Pi 30004-010 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss | 1/2" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
85,80 €/ Stückexkl. MwSt
100,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202678,50 €/ Stückexkl. MwSt
91,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202667,70 €/ Stückexkl. MwSt
79,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202667,10 €/ Stückexkl. MwSt
78,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026