Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2210-069 NG100 Oberteil 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13521928
  • Hersteller:77666068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

223,00 €/ Stückexkl. MwSt

260,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 220
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
100
Kennziffer
Pi 2210-069
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Material Dichtung
NBR