Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2210-068 NG100 Oberteil 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13521927
  • Hersteller:77666050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

249,00 €/ Stückexkl. MwSt

291,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 220
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
100
Kennziffer
Pi 2210-068
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch 2,2 bar
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Material Dichtung
NBR