

118,00 €/ Stückexkl. MwSt
138,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 220 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 100 |
Kennziffer | Pi 2210-060 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |