168,00 €/ Stückexkl. MwSt
196,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 220 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 63 |
Kennziffer | Pi 2205-068 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | 3/4" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 2,2 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |