Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2203-058 NG40 Oberteil 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13521866
  • Hersteller:77665706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,00 €/ Stückexkl. MwSt

234,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 220
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
40
Kennziffer
Pi 2203-058
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Material Dichtung
NBR