Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2203-056 NG40 Oberteil 10bar

  • ERIKS:13521864
  • Hersteller:77665680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,30 €/ Stückexkl. MwSt

113,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
40
Anschluss
1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Material Dichtung
NBR