2.542,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.974,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 210 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 600 |
Kennziffer | Pi 2160-069 |
Max. Betriebsdruck | 32 bar |
Anschluss | 1.1/2" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 2,2 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
346,00 €/ Stückexkl. MwSt
404,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027328,00 €/ Stückexkl. MwSt
383,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027312,00 €/ Stückexkl. MwSt
365,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026309,00 €/ Stückexkl. MwSt
361,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027