Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2160-058 NG600 Doppelschaltfilter 32bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522142
  • Hersteller:70574768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.582,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.020,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 210
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
600
Kennziffer
Pi 2160-058
Max. Betriebsdruck
32 bar
Anschluss
1.1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2160PS3

  • ERIKS:13521145
  • Manufacturer:70346506

346,00 €/ Stückexkl. MwSt

404,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5160PS6

  • ERIKS:13521332
  • Manufacturer:76114318

328,00 €/ Stückexkl. MwSt

383,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3160PS10

  • ERIKS:13521244
  • Manufacturer:79393380

312,00 €/ Stückexkl. MwSt

365,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4160PS25

  • ERIKS:13521313
  • Manufacturer:79748047

309,00 €/ Stückexkl. MwSt

361,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027