1.603,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.875,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 210 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 450 |
Kennziffer | Pi 2145-046 |
Max. Betriebsdruck | 32 bar |
Anschluss | 1.1/2" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
265,00 €/ Stückexkl. MwSt
310,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026249,00 €/ Stückexkl. MwSt
291,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027241,00 €/ Stückexkl. MwSt
281,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026228,00 €/ Stückexkl. MwSt
266,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026