Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2115-069 NG150 Doppelschaltfilter 25bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522104
  • Hersteller:77774540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.243,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.454,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 210
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
150
Kennziffer
Pi 2115-069
Max. Betriebsdruck
32 bar
Anschluss
1.1/2" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2115PS3

  • ERIKS:13521141
  • Manufacturer:77680168

134,00 €/ Stückexkl. MwSt

156,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5115PS6

  • ERIKS:13521329
  • Manufacturer:77955099

125,00 €/ Stückexkl. MwSt

146,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3115PS10

  • ERIKS:13521240
  • Manufacturer:77680358

113,00 €/ Stückexkl. MwSt

132,21 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4115PS25

  • ERIKS:13521309
  • Manufacturer:77680473

109,00 €/ Stückexkl. MwSt

127,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026