7.106,00 €/ Stückexkl. MwSt
8.314,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 2110 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 1000 |
Kennziffer | Pi 211100-058 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Anschluss | Flanschanschluss DN64 |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 2,2 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
789,00 €/ Stückexkl. MwSt
923,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026739,00 €/ Stückexkl. MwSt
864,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026687,00 €/ Stückexkl. MwSt
803,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026675,00 €/ Stückexkl. MwSt
789,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026