Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 211100-057 NG1000 Doppelschaltfilter 40bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522086
  • Hersteller:70316224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7.161,00 €/ Stückexkl. MwSt

8.378,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 2110
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
1000
Kennziffer
Pi 211100-057
Max. Betriebsdruck
40 bar
Anschluss
Flanschanschluss DN64
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch 2,2 bar
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21100DNPS3

  • ERIKS:13521138
  • Manufacturer:77961618

789,00 €/ Stückexkl. MwSt

923,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22100DNPS6

  • ERIKS:13521165
  • Manufacturer:77943723

739,00 €/ Stückexkl. MwSt

864,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23100DNPS10

  • ERIKS:13521186
  • Manufacturer:77925647

687,00 €/ Stückexkl. MwSt

803,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi25100DNPS25

  • ERIKS:13521228
  • Manufacturer:77961634

675,00 €/ Stückexkl. MwSt

789,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026