1.041,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.217,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 210 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 110 |
Kennziffer | Pi 2111-057 |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 2,2 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
110,00 €/ Stückexkl. MwSt
128,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.202796,80 €/ Stückexkl. MwSt
113,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202693,10 €/ Stückexkl. MwSt
108,93 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026