Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 211063-058 NG630 Doppelschaltfilter 40bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522080
  • Hersteller:70316207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.864,00 €/ Stückexkl. MwSt

8.030,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 2110
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
630
Kennziffer
Pi 211063-058
Max. Betriebsdruck
40 bar
Anschluss
Flanschanschluss DN64
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21063DNPS3

  • ERIKS:13521136
  • Manufacturer:77961519

581,00 €/ Stückexkl. MwSt

679,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22063DNPS6

  • ERIKS:13521162
  • Manufacturer:77943699
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23063DNPS10

  • ERIKS:13521184
  • Manufacturer:77925639

507,00 €/ Stückexkl. MwSt

593,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24063DNPS16

  • ERIKS:13521205
  • Manufacturer:77961527
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns