Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2108-047 NG80 Doppelschaltfilter 63bar

  • ERIKS:13522074
  • Hersteller:77966757
Image 1
Zur Liste hinzufügen

916,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.071,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 210
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
80
Kennziffer
Pi 2108-047
Max. Betriebsdruck
63 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2108PS3

  • ERIKS:12443766
  • Manufacturer:77680143

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5108PS6

  • ERIKS:13521327
  • Manufacturer:77943517

89,80 €/ Stückexkl. MwSt

105,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3108PS10

  • ERIKS:13521238
  • Manufacturer:77680341

77,80 €/ Stückexkl. MwSt

91,03 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4108PS25

  • ERIKS:13521307
  • Manufacturer:77680457

75,20 €/ Stückexkl. MwSt

87,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026