Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2105-057 NG50 Doppelschaltfilter 63bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522070
  • Hersteller:77810211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

932,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.090,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 210
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
50
Kennziffer
Pi 2105-057
Max. Betriebsdruck
63 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch 2,2 bar
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2105PS3

  • ERIKS:13521135
  • Manufacturer:77680135

78,50 €/ Stückexkl. MwSt

91,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5105PS6

  • ERIKS:13521326
  • Manufacturer:77943509

71,70 €/ Stückexkl. MwSt

83,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3105PS10

  • ERIKS:13521237
  • Manufacturer:77680325

63,80 €/ Stückexkl. MwSt

74,65 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4105PS25

  • ERIKS:13521306
  • Manufacturer:77680440

59,80 €/ Stückexkl. MwSt

69,97 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026