1.524,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.783,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 2100 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 250 |
Kennziffer | Pi 21025-058 |
Max. Betriebsdruck | 32 bar |
Anschluss | 1.1/2" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 2,2 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
213,00 €/ Stückexkl. MwSt
249,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027180,00 €/ Stückexkl. MwSt
210,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026178,00 €/ Stückexkl. MwSt
208,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026