1.041,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.217,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 2100 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 100 |
Kennziffer | Pi 21010-057 |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 2,2 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
135,00 €/ Stückexkl. MwSt
157,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026121,00 €/ Stückexkl. MwSt
141,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026107,00 €/ Stückexkl. MwSt
125,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026105,00 €/ Stückexkl. MwSt
122,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026