1.030,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.205,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 2100 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 63 |
Kennziffer | Pi 21006-058 |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 2,2 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
110,00 €/ Stückexkl. MwSt
128,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202696,80 €/ Stückexkl. MwSt
113,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202684,40 €/ Stückexkl. MwSt
98,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.202783,00 €/ Stückexkl. MwSt
97,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026