Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 1941/10/G3/4 NG63 Niederdruckfilter Oberteil

  • ERIKS:13521706
  • Hersteller:77664378
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1941
Typ
Saugfilter
Grösse
63
Kennziffer
Pi 1941/10/G3/4
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
3/4" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GDAL
Werkstoff Filtergehäuse
ST
Material Dichtung
NBR