Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse mit Element Pi 50004-058 *E77924004 NG40 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13808409
  • Hersteller:78234866
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Typ
Rücklauffilter
Grösse
40
Kennziffer
Pi 50004-058 *E77924004
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Kunststoff
Material Dichtung
NBR