Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX36132SMN2

  • ERIKS:13521479
  • Hersteller:70553366
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
2 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
240 mm
Außendurchmesser
140 mm