107,00 €/ Stückexkl. MwSt
125,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-MIC |
Kennziffer | PX36-13-2-MIC25 |
Grösse | 130 |
Material Filterelement | Mikrocellulose |
Filterfeinheit | 25 µm |
Zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
Anschluss | 1.1/2-16 UNF |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 238 mm |
Außendurchmesser | 136.3 mm |