Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX36132MIC10

  • ERIKS:13521477
  • Hersteller:70541534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,70 €/ Stückexkl. MwSt

96,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Kennziffer
PX36-13-2-MIC10
Grösse
130
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Zulässiger Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.1/2-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
238 mm
Außendurchmesser
136.3 mm