Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX33132MIC25

  • ERIKS:13521471
  • Hersteller:70541527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,10 €/ Stückexkl. MwSt

75,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Kennziffer
PX33-13-2-MIC25
Grösse
100
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
25 µm
Zulässiger Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.1/2-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Außendurchmesser
136.3 mm