Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX33132MIC10

  • ERIKS:13521470
  • Hersteller:70541525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,20 €/ Stückexkl. MwSt

82,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Kennziffer
PX33-13-2-MIC10
Grösse
100
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Zulässiger Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.1/2-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Außendurchmesser
136.3 mm