Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX27-2-7-4-SMC6 6µm 72523407 DxH=117x297mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15099028
  • Hersteller:72523407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,00 €/ Stückexkl. MwSt

140,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Kennziffer
PX27-2-7-4-SMC6
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
200
Zulässiger Betriebsdruck
35 bar
Anschluss
1.3/8-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Länge Filterelement
297 mm
Außendurchmesser
117 mm