Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX27-2-7-4-SMC10 10µm 72523406 DxH=117x297mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15099029
  • Hersteller:72523406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,00 €/ Stückexkl. MwSt

140,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Kennziffer
PX27-2-7-4-SMC10
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
200
Zulässiger Betriebsdruck
35 bar
Anschluss
1.3/8-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Länge Filterelement
297 mm
Außendurchmesser
117 mm