Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX26-2-7-4-SMC3 3µm 72523396 DxH=95x242mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15099067
  • Hersteller:72523396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,00 €/ Stückexkl. MwSt

102,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Kennziffer
PX26-2-7-4-SMC3
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
200
Zulässiger Betriebsdruck
35 bar
Anschluss
1.3/8-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Länge Filterelement
242 mm
Außendurchmesser
95 mm