Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX25123MIC10

  • ERIKS:14039359
  • Hersteller:72456706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,80 €/ Stückexkl. MwSt

54,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Kennziffer
PX25-12-3-MIC10
Grösse
63
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Zulässiger Betriebsdruck
25 bar
Anschluss
1-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
212.5 mm
Außendurchmesser
93 mm