35,30 €/ Stückexkl. MwSt
41,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-MIC |
Kennziffer | PX25-12-2-V2,5-RD-MIC10 |
Grösse | 63 |
Material Filterelement | Mikrocellulose |
Filterfeinheit | 10 µm |
Zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
Anschluss | 1-12 UNF |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 207.5 mm |
Außendurchmesser | 93.2 mm |