Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX25121MIC25

  • ERIKS:14158923
  • Hersteller:72456711
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Kennziffer
PX25-12-1-MIC25
Grösse
63
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
25 µm
Zulässiger Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
207.5 mm
Außendurchmesser
93.2 mm