Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX25-2-7-4-SMC10 10µm 72523391 DxH=95x200mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15098969
  • Hersteller:72523391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,00 €/ Stückexkl. MwSt

93,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Kennziffer
PX25-2-7-4-SMC10
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
200
Zulässiger Betriebsdruck
35 bar
Anschluss
1.3/8-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Länge Filterelement
200 mm
Außendurchmesser
95 mm